DAYTON 1DYK4アップブラストベンチレーターベルトドライブ14-3 / 4インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度の耐久性アップブラスト人工呼吸器レス DRV パッケージ |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 25.125 " |
ベース幅 | 25.125 " |
CFM範囲 | 2001〜3125 @ 0.0 "SP |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | 鋼 |
最大入口温度 | 400度 |
モーターHP | 1に4 / 1 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 28.875 " |
全体の高さ | 30 " |
RPM範囲 | 1105〜1725 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
ホイール直径 | 14.75 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
船の重量(kg) | 85.05 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。