入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリップフック |
アタッチメントタイプ | スイベル |
色 | レッド |
直径 | 3 / 4 " |
寸法B | 7.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
グレード | 80 |
材料 | 合金鋼 |
UPC | 190735136638 |
作業負荷限界 | 10,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
モデル | アタッチメントタイプ | 色 | 直径 | 寸法B | 材料 | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DNH6 | スイベル | レッド | 3 / 8 " | 4.625 " | 合金鋼 | - | 2000ポンド | ¥5,756 | |
1DNH7 | スイベル | レッド | 1 / 2 " | 5.437 " | 合金鋼 | - | 3000ポンド | ¥6,823 | |
1DNH8 | スイベル | レッド | 5 / 8 " | 6.25 " | 合金鋼 | - | 4000ポンド。 | ¥7,817 | |
1DNH9 | スイベル | レッド | 5 / 8 " | 6.5 " | 合金鋼 | - | 6000ポンド | ¥10,531 | |
5WRT4 | スイベル | オレンジ | 9 / 32 " | - | 鋼 | 9 / 32 " | 3500ポンド。 | ¥9,834 | |
5WRT5 | スイベル | オレンジ | 3 / 8 " | - | 鋼 | 3 / 8 " | 7100ポンド | ¥15,642 | |
5WRT6 | スイベル | オレンジ | 1 / 2 " | - | 鋼 | 1 / 2 " | 12,000ポンド。 | ¥23,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。