DAYTON 1DLL3ポンプドラムポンプ本体材質Kynar
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ドラムポンプチューブ |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
アダプターの種類 | 2 "ブン |
で使用するため | 1DLK6から1DLK9 |
ガスケット材料 | PTFE |
GPM | 32 |
高さ | 39 " |
入口サイズ | 1.625 " |
最大石油のGPM | 7 |
最大水のGPM | 35 |
最大液体温度 | 175度F |
マックス。 圧力 | 16のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
マックス。 粘度 | 1500 CPS |
最大頭 | 36のフィート |
計量 | いいえ |
コンセントサイズ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
ポンプ本体材料 | キナー |
自己プライミング | はい |
吸引チューブの長さ | 39 " |
接液材料 | キナー、PVDF、PTFE |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 113.67 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8414809000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大液体温度 | マックス。 温度 | ポンプ本体材料 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLL1 | 190度F | 190度F | CPVC | CPVC、PTFE | ¥134,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。