DAYTON 1DKH4チェーン2/0サイズ50フィート450ポンド
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
アイテム価格 | 鎖 |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 50ft。 |
リンクタイプ | 通過 |
フィートあたりのリンク | 13 |
材料 | Q235鋼 |
取引サイズ | 2/0 |
UPC | 190735134146 |
作業負荷限界 | 450ポンド |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 7315825000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1DKH3 | 10ft。 | 2/0 | 450ポンド | ¥3,478 | ||
1DKH5 | 10ft。 | 4/0 | 600ポンド | ¥924 | ||
1DKH6 | 50ft。 | 4/0 | 600ポンド | ¥41,091 | ||
MH13X47902G | - | - | - | ¥31,458 | ||
MH2MPT302G | - | - | - | ¥3,831 | ||
MH5PKE07G | - | - | - | ¥10,004 | ||
MH2MPU507G | - | - | - | ¥3,652 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。