入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鎖 |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 10ft。 |
リンクタイプ | 通過 |
フィートあたりのリンク | 13 |
材料 | Q235鋼 |
取引サイズ | 2/0 |
作業負荷限界 | 450ポンド |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7315825000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1DKH4 | 50ft。 | 2/0 | 450ポンド | ¥35,789 | ||
1DKH5 | 10ft。 | 4/0 | 600ポンド | ¥924 | ||
1DKH6 | 50ft。 | 4/0 | 600ポンド | ¥41,091 | ||
MH13X47902G | - | - | - | ¥31,458 | ||
MH2MPT302G | - | - | - | ¥3,831 | ||
MH5PKE07G | - | - | - | ¥10,004 | ||
MH2MPU507G | - | - | - | ¥3,652 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。