入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
ベルトタイプ | 3V |
構造 | 包まれました |
業界番号 | 3V750 |
材料 | 天然/合成ゴムブレンド |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 75 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 5 / 16 " |
上幅 | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 4010313000 |
原産国 | ID |
モデル | ベルトタイプ | 業界番号 | 材料 | 外側の長さ | 厚さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V704 | 3V | 3V250 | 天然/合成ゴムブレンド | 25 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,473 | |
13V705 | 3V | 3V265 | 天然/合成ゴムブレンド | 26.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,539 | |
13V706 | 3V | 3V280 | 天然/合成ゴムブレンド | 28 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,843 | |
13V707 | 3V | 3V300 | 天然/合成ゴムブレンド | 30 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,758 | |
13V708 | 3V | 3V315 | 天然/合成ゴムブレンド | 31.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,809 | |
13V709 | 3V | 3V335 | 天然/合成ゴムブレンド | 33.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,836 | |
13V710 | 3V | 3V355 | 天然/合成ゴムブレンド | 35.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。