入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 10 |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 0.63 " |
電気的接続 | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT |
高さ | 5.75 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 無指向性の |
NEMA評価 | 4、6、6P、12、13 |
操作力 | 39.59オンス |
動作温度 範囲 | -14度から185度F |
旅行 | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A |
定格電圧 | 300AC / DC |
幅(Width) | 1.57 " |
配線エントリ | 配線済みケーブル |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 配線エントリ | 深さ | 電気的接続 | 高さ | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12T931 | 1.57 " | トップ | プランジャー | 配線済みケーブル | 0.63 " | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT | 2.26 " | 垂直 | ¥11,810 | ||
12T932 | 1.57 " | トップ | プランジャー | 配線済みケーブル | 0.63 " | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT | 2.63 " | 垂直 | ¥11,999 | ||
12T933 | 1.57 " | トップ | プランジャー | 配線済みケーブル | 0.63 " | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT | 2.77 " | 垂直 | ¥15,807 | ||
12T934 | 1.57 " | トップ | プランジャー | 配線済みケーブル | 0.63 " | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT | 2.77 " | 垂直 | ¥12,473 | ||
12T935 | 1.57 " | トップ | プランジャー | M12ピンコネクタ | 0.63 " | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT | 3" | 垂直 | ¥12,943 | ||
12T937 | 1.57 " | ロータリーレバーアーム | 配線済みケーブル | 1.54 " | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT | 4.17 " | 垂直 | ¥14,450 | |||
12T938 | 1.57 " | トップ | ウォブルスティック | 配線済みケーブル | 0.63 " | 9.8フィートのケーブル、4線式、18 AWG、SJT | 5.67 " | 無指向性の | ¥12,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。