入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンタクトブロック |
AC接点定格 | 10A @ 600V |
お問合せフォーム | 2NO、2NC |
電気的接続 | 12 AWG |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 3、4、4X、6P、13 |
最大動作温度。 | -20度から185度F |
UPC | 190735116357 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
12T903 | 1NO、1NC | ¥5,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。