アイテム価格 | 下水/ゴミ箱遠心ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | なし |
アンプ | 13.4-12.6/6.3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 93 @ 66フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 58〜77 @ 105〜71フィート |
ドレン栓 | 3 / 4 "NPT |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 184JM |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 148 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 144 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 139 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 128 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 116 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 103 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 85 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 65 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 40 |
高さ | 9.14 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | セミオープン |
入口圧力 | 15 PSI |
入口/出口 | 2インチ |
長さ | 24.81 " |
最大ケース圧力 | 60 PSI |
最大直径固体 | 1" |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大頭 | 105のフィート |
最大液体温度 | 160 F |
最大比重 | 1.0 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 184JM |
相 | 3 |
ポートローテーション | なし |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シール材 | カーボン/セラミック/ブナ-N |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.25 |
シャフト材質 | 鋼 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、SS、炭化ケイ素、ブナN、BR |
幅(Width) | 10.96 " |
船の重量(kg) | 71.55 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 72.14 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。