POWERFIRSTスプライスロングバレル2ウェイ
形式 | モデル | カラーコード | ダイコード | 長さ | 外径 | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22EZ36 | ブラック | 45 | 2.15 " | 0.57 " | 2 / 0 AWG | ¥1,683 | |
B | 22EZ31 | 青 | 24 | 1.77 " | 0.3 " | 6 AWG | ¥677 | |
C | 22EZ42 | 青 | 76 | 3.79 " | 0.96 " | 400MCM | ¥5,701 | |
D | 22EZ33 | ブラウン | 33 | 1.9 " | 0.41 " | 2 AWG | ¥913 | |
E | 22EZ43 | ブラウン | 87 | 4.8 " | 1.1 " | 500MCM | ¥6,309 | |
F | 22EZ34 | グリーン | 37 | 2.02 " | 0.47 " | 1 AWG | ¥1,332 | |
G | 22EZ32 | グレー | 29 | 1.77 " | 0.37 " | 4 AWG | ¥762 | |
H | 22EZ37 | オレンジ | 50 | 2.27 " | 0.63 " | 3 / 0 AWG | ¥1,746 | |
I | 22EZ35 | ピンク | 42 | 2.02 " | 0.54 " | 1 / 0 AWG | ¥1,449 | |
J | 22EZ38 | パープル | 54 | 2.78 " | 0.7 " | 4 / 0 AWG | ¥2,554 | |
K | 22EZ30 | レッド | 21 | 1.77 " | 0.27 " | 8 AWG | ¥714 | |
L | 22EZ41 | レッド | 71 | 3.79 " | 0.93 " | 350MCM | ¥4,473 | |
M | 22EZ40 | ホワイト | 66 | 3.54 " | 0.85 " | 300MCM | ¥3,810 | |
N | 22EZ39 | イエロー | 62 | 3.41 " | 0.77 " | 250MCM | ¥3,306 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルブロワー
- 飲料ステーション
- 電気ドリル
- マウントポイント
- コンベアゲート
- 落下保護
- アルミニウム
- 炭素鋼
- 溶接用薬品
- コンクリートとアスファルト
- GRAINGER シリコーンゴムの縁取り
- PARKER アルミクレビスロッドキット
- TEST-TITE カバープレートワンピース
- SLIDE SLEDGE タイ、ロッド/ボールジョイント
- MAG-MATE セラミックマグネット素材
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ ディスコネクト取り付けサブパネル
- THOMAS & BETTS アウタースリーブ
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- DAYTON インペラハウジング
- NIBCO トゥルーユニオンボールバルブ