DAYTON 11G230エンジン駆動遠心ポンプ7.1馬力
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
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプ |
ケーシングアダプター | 鋳鉄 |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 4 "×4」 |
エンジンブランド | ホンダGX240OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 242cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 22980 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 363 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 339 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 318 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 290 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 259 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 216 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 171 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 112 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 29 |
高さ | 26 5 / 16 " |
HP | 7.1 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 4 "NPT |
長さ | 26.593 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 383 |
最大頭 | 102 Ft。 |
マックス。 圧力 | 39.8 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | セラミック/ブナ |
NPTポート | 4インチ |
アウトレット | 4 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
タンク容量 | 5.6Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | 一般的用途 |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 15 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 66.8 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。