DAYTON 11G229エンジン駆動遠心ポンプ4.8馬力
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
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプ |
ケーシングアダプター | 鋳鉄 |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 3 "×3」 |
エンジンブランド | ホンダGX160OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 163cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 14760 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 265 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 249 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 231 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 213 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 187 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 164 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 131 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 91 |
高さ | 19 " |
HP | 4.8 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3 "NPT |
長さ | 21.5 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 246 |
最大頭 | 85 Ft。 |
マックス。 圧力 | 36.8 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | セラミック/ブナ |
NPTポート | 3インチ |
アウトレット | 3 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
タンク容量 | 3.28Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | 一般的用途 |
UPC | 190735110676 |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 15 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 50.04 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。