DAYTON 11G228エンジン駆動ポンプ3.5Hp 2 In
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
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプ |
ケーシングアダプター | 鋳鉄 |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 2 "×2」 |
エンジンブランド | ホンダGX120OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 118cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 9480 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 163 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 152 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 137 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 119 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 79 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 58 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 26 |
高さ | 15 15 / 16 " |
HP | 3.5 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 2 "NPT |
長さ | 19 13 / 16 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 158 |
最大頭 | 98 Ft。 |
マックス。 圧力 | 42.4 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | セラミック/ブナ |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
タンク容量 | 2.11Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | 一般的用途 |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 23.593 |
船の重量(kg) | 23.87 |
船高(cm) | 41.66 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。