DAYTON 10N201パワー屋根裏換気装置115V 1500 Cfm
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
アイテム価格 | 屋根裏換気装置 |
アンプ | 2.3 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
RPM | 1330 |
タイプ | サーモスタット制御ルーフマウント |
UPC | 190735109991 |
電圧 | 120 |
出力 | 285 |
船の重量(kg) | 9.01 |
船高(cm) | 67.56 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
10N202 | ¥26,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。