DAYTON 10D983排気ファン16インチ115 / 230v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C557 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 2476 |
CFM @ 0.125インチSP | 2288 |
CFM @ 0.250インチSP | 2061 |
CFM @ 0.375インチSP | 1769 |
CFM @ 0.500インチSP | 1350 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C212 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 3.1/1.6 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C743 |
高さ | 20 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBT9 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 14 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 14.1 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 14.4 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 産業用ダイレクトドライブ |
ベンチュリの深さ | 2-3 / 4」 |
電圧 | 115/230 |
出力 | 186 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 38.26 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。