入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メイソンチゼル |
16進法 | 7 / 8 " |
長さ | 7.5 " |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 1 |
サイズ | 1.75 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1.75 " |
タイプ | 保護された |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205306000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。