DASCO PRO
フィルタ
ハンドツール
ハンドツール フィルタ
センターパンチ
穴あけ時に穴の中心をマークするためによく使用されます。 熱処理された高炭素鋼製で、過酷な産業上の酷使に耐えます。 4 ~ 5.5 インチの長さをご用意しています
ノミ
石、金属、木材などの硬い材料の彫刻や切断に最適です。 高炭素鋼/熱処理された高炭素鋼構造を特徴とし、4.875〜18インチの範囲の長さで利用可能
ハンドヘルドパンチ
ピン/ロールピン/ソリッド/ドリフト/プリックパンチは、マーキング、穴からの金属ピンの移動、金属部品のリベット留め、取り外しにくいロールピンの抜き取り用に設計されています。 3インチから18インチまでの長さをご用意しています
ネイルプラーレッキングとバール
アイテムをこじ開けたり、重い工具や機器を持ち上げたり移動したり、損傷した釘を取り外したり引っ張ったり、その他の解体作業を目的としています。 高炭素鋼構造が特徴で、さまざまな全長と幅が用意されています。
ネイルセット
見苦しい表面の釘を避けるために、木材の表面の下に釘を皿穴にするように設計されています。 ネイルセッターを正確に配置するためのローレットグリップと、耐食性と防錆性を高める黒酸化仕上げが特徴です。
パンチとチゼルのセット
ロールピン、ドライブピン、アライメントパンチのセットに加え、コールドチゼルとハンドガードチゼルのセットが含まれます。
スクラッチ千枚通し
さまざまな鋸引き、穴あけ、切断作業で木材、金属、石の表面に線を引くために使用されます。 シャンクの直径と長さがそれぞれ3/4インチと3-1/2インチの鍛造スチールハンドルが特徴です。
ダスコプロについて
Dasco Pro は、米国ハードウェア製造者協会の会員であり、さまざまな石工や大工仕事向けの高品質の鍛造ハンドツールを製造しています。 同社の製品ラインには、ノミ、パンチ、ネイルセット、アングルファインダー、 レッキングバー、バールと ネイルプラー.
Dasco Pro コールドチゼルは高強度炭素鋼で作られており、さまざまな成形や切断作業、金属くずの除去に最適です。 これらのノミは錬鉄、鋳鉄、銅、鋼、青銅に使用でき、さまざまな長さと先端サイズが用意されています。 同社はまた、ワークピースのマーキングやスクライビング、固いピンやキーの緩め、損傷したリベットの取り外しに使用する、熱処理された炭素鋼のピック、ピン、ロールピン、ソリッドおよびドリフトパンチも製造しています。
幅広い Dasco Pro パンチや、スクラッチ錐やビーム コンパスなどのその他のツールからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 給湯器
- 自動車インテリア
- 構造フレーミングシステム
- インデックス可能なツール
- 実験器具
- フライス盤とボール盤
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- ソフトサイドクーラー
- バスプラグ
- PAC STRAPPING PRODUCTS バックル付きプラスチックストラップ
- K2 COMMERCIAL HARDWARE 標準デューティ油圧ドアクローザー
- DECOR GRATES 4 x10スクロールスチールメッキ
- DB PIPE STANDS 100シリーズパイプジャッキ
- ENPAC 水で満たされたダイバータ
- KETT TOOLS ブロンズスリーブ
- GRUVLOK 亜鉛メッキされたパイプねじ山還元ラテラル
- MAGLINER ランプアセンブリ
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 光スイッチ
- HEAT WAGON ノズル