アイテム価格 | ネイルプラー |
色 | ブラック |
材料 | 熱処理された高炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 3" |
プライバーのサブカテゴリ | ネイルプラー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。