DART CONTROLS ASP40-1 ポテンショメータ、3 線式可変電圧、閉ループマイクロプロセッサ、アップ/ダウンスイッチ
アイテム: CJ6MGW
モデル: ASP40-1
¥221,989 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポテンショメーター |
深さ | 4.63 " |
エンクロージャー | NEMA 4X |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
長さ | 1.66 " |
線形加速 | 調節可能 |
ループ構成 | 閉店 |
マウント | パネルマウント |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
規制 | + / - 0.1% |
速度範囲 | 100:1 |
電圧出力 | 5 VDC |
幅(Width) | 3.62 " |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
ASP40 | ¥208,358 | 見積依頼
|
ASP40-420 | ¥236,176 | 見積依頼
|
ASP40-420-1 | ¥249,807 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。