DANFOSS 088L3503 屋根および雨樋除氷ケーブル、長さ 80 フィート、395W、3.3A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
色 | ブラック |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466162064 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 390W |
断熱材 | FEP |
リード長 | 6のフィート |
リードタイプ | AWG 16 |
長さ | 80のフィート |
マックス 現在 | 3.3A |
最大。 非動作温度 | 220度F |
分。 曲げ径 | 1 13 / 20 " |
表地 | PVC |
製品データシート | ダンフォス-088l3500.pdf |
引張強度 | 250 N |
37オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 120V AC |
出力 | 395W |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 電圧 | マックス 現在 | ケーブル径 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3500 | 30のフィート | 120V AC | 1.4A | 0.25 " | - | ¥22,593 | 見積依頼
|
088L3502 | 65のフィート | 120V AC | 2.6A | 0.25 " | - | ¥28,116 | 見積依頼
|
088L3504 | 100のフィート | 120V AC | 3.8A | 0.25 " | 455W | ¥36,653 | 見積依頼
|
088L3505 | 120のフィート | 120V AC | 4.5A | 0.25 " | 540W | ¥46,944 | 見積依頼
|
088L3507 | 150のフィート | 120V AC | 5.8A | 0.25 " | - | ¥50,710 | 見積依頼
|
088L3508 | 170のフィート | 120V AC | 6.3A | 0.25 " | 755W | ¥54,225 | 見積依頼
|
088L3509 | 200のフィート | 120V AC | 7.7A | 0.25 " | - | ¥60,753 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。