DANFOSS 088L3225 マット、融雪、長さ 15 フィート、カバレッジ 30 平方フィート、7.4A、1540W、208V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床暖房マット |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 30平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466149362 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 1540W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG14 |
長さ | 15のフィート |
マックス 現在 | 7.4A |
最大。 非動作温度 | 220度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
表地 | PVC |
出力 | 50W/平方フィート。 |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解 |
製品データシート | ダンフォス-088l3222.pdf |
引張強度 | 120 N |
28オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 208V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | 出力 | 電圧 | マックス 現在 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3222 | 6.5のフィート | 15平方フィート | 50W/平方フィート。 | 208V AC | 3.1A | ¥66,778 | 見積依頼
|
088L3223 | 10のフィート | 20平方フィート | 50W/平方フィート。 | 208V AC | 5.3A | ¥73,302 | 見積依頼
|
088L3227 | 20のフィート | 40平方フィート | 50W/平方フィート。 | 208V AC | 9.2A | ¥122,257 | 見積依頼
|
088L3229 | 25のフィート | 50平方フィート | 50W/平方フィート。 | 208V AC | 11.5A | ¥143,093 | 見積依頼
|
088L3230 | 30のフィート | 60平方フィート | 50W/平方フィート。 | 208V AC | 14.7A | ¥150,628 | 見積依頼
|
088L3231 | 35のフィート | 70平方フィート | 50W/平方フィート。 | 208V AC | 16.4A | ¥192,047 | 見積依頼
|
088L3232 | 40のフィート | 80平方フィート | 50W/平方フィート。 | 208V AC | 18.3A | ¥214,639 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。