DAKE CORPORATION 974355 コールドソー、半自動、14 インチ サイズ、220V、3 相、3 速度
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドソー |
ブレード径 | 14 " |
カット | 鉄/非鉄/プラスチック |
切断能力 長方形 @45 度 | 3 3 / 8「X 2 3 / 4」 |
切断能力 長方形 @90 度 | 6 1 / 4「X 3 1 / 2」 |
切断能力 中実丸 @45 度 | 3" |
切断能力 中実丸 @90 度 | 3 3 / 8 " |
切断能力 正方形 @45 度 | 3 3 / 8 " |
切断能力 正方形 @90 度 | 4 1 / 8 " |
チューブの切断能力 @45 度 | 4" |
チューブの切断能力 @90 度 | 4 3 / 4 " |
深さ | 50 " |
高さ | 60 " |
HP | 3.5 |
最大角度(度) | 60度左/45度右 |
最大オープニング | 6 5 / 8 " |
相 | 3 |
速度 | 20から105 rpm |
電圧 | 220V |
幅(Width) | 33 " |
作業高さ | 36 3 / 4 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。