DAKE CORPORATION 976202-2 コールドソー、半自動、非鉄ヘッド、220V、3 相
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドソー |
ブレード径 | 14 1 / 2 " |
カット | 非鉄/プラスチック |
切断能力 長方形 @45 度 | 4 "×6」 |
切断能力 長方形 @90 度 | 4 "×7」 |
切断能力 中実丸 @45 度 | 3 5 / 8 " |
切断能力 中実丸 @90 度 | 4 1 / 4 " |
切断能力 正方形 @45 度 | 3 7 / 8 " |
切断能力 正方形 @90 度 | 4 1 / 4 " |
チューブの切断能力 @45 度 | 5" |
チューブの切断能力 @90 度 | 5 1 / 16 " |
深さ | 39 " |
高さ | 73 " |
HP | 3.5/4.5 |
最大角度(度) | 45度左 |
最大オープニング | 8 3 / 4 " |
相 | 3 |
速度 | 1500 または 3000 rpm |
電圧 | 220V |
幅(Width) | 28 " |
作業高さ | 35 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。