DAKE CORPORATION 974029 コールドソー、手動操作、14 インチサイズ、220V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドソー |
ブレード径 | 14 " |
カット | 鉄/非鉄/プラスチック |
切断能力 長方形 @45 度 | 3 3 / 8「X 2 3 / 4」 |
切断能力 長方形 @90 度 | 6 1 / 4「X 3 1 / 2」 |
切断能力 中実丸 @45 度 | 3" |
切断能力 中実丸 @90 度 | 3 3 / 8 " |
切断能力 正方形 @45 度 | 3 3 / 8 " |
切断能力 正方形 @90 度 | 4 1 / 8 " |
チューブの切断能力 @45 度 | 4" |
チューブの切断能力 @90 度 | 4 3 / 4 " |
深さ | 23 " |
高さ | 75 " |
HP | 3.5 |
最大角度(度) | 45度左/右90度 |
最大オープニング | 6 5 / 8 " |
相 | 3 |
速度 | 22から88 rpm |
電圧 | 220V |
幅(Width) | 24 3 / 4 " |
作業高さ | 40 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Hp | 電圧 | ブレード径 | 最大オープニング | 最大角度(度) | 相 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10 " | - | - | - | - | ¥657,020 | ||
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | ¥1,105,571 | ||
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45度右左 | 3 | 22 / 44rpm | ¥1,262,327 | 見積依頼
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45度右左 | 1 | 44回転 | ¥1,262,327 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。