DAKE CORPORATION 9743151PH-1手動コールドソー110V 1 Ph 12-1 / 2 In
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
アイテム価格 | 手動コールドソー |
アーバーサイズ | 1.26 " |
ブレード径 | 12 " |
切削能力 | 3.625 |
ハンドルタイプ | トリガーボタン |
HP | 20 |
材料 | 鋳鉄 |
無負荷RPM | 44 |
工具重量 | 450 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 204.12 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8461508090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。