DAKE CORPORATION 974250手動コールドソー110V 1 Ph 10 In
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動コールドソー |
アーバーサイズ | 1.26 " |
ブレード径 | 10 " |
切削能力 | 2.75 |
ハンドルタイプ | トリガーボタン |
HP | 20 |
材料 | 鋳鉄 |
無負荷RPM | 44 |
工具重量 | 375 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 170.1 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | Hp | 電圧 | ブレード径 | 最大オープニング | 最大角度(度) | 相 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | ¥1,105,571 | ||
974029 | 3.5 | 220V | 14 " | 6 5 / 8 " | 45度左/右90度 | 3 | 22から88 rpm | ¥1,680,218 | 見積依頼
| |
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45度右左 | 3 | 22 / 44rpm | ¥1,262,327 | 見積依頼
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45度右左 | 1 | 44回転 | ¥1,262,327 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。