DAKE CORPORATION 972017-2 油圧プレス、電動、H フレーム、容量 200 トン、220V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
ベースの長さ | 103 " |
ベース幅 | 48 " |
容量 | 200トン |
サービスエリア | 103 "×48」 |
フレーム幅 | 59 " |
高さ | 114 " |
HP | 4 |
最大。 ラム・トゥ・テーブル | 35 " |
最小。 ラム・トゥ・テーブル | 9" |
操作タイプ | 電気 |
相 | 3 |
プレス速度 | 7IPM |
ラム前進速度 | 47IPM |
ラムトラベル | 19 " |
テーブル幅 | 14 " |
電圧 | 220V |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | Hp | フレーム幅 | テーブル幅 | ラム前進速度 | プレス速度 | 最大。 ラム・トゥ・テーブル | 最小。 ラム・トゥ・テーブル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972016-2 | 150トン | 4 | 59 " | 14 " | 49IPM | 7IPM | 35 " | 14 " | ¥9,227,177 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。