DAKE CORPORATION 902007 ラチェットレバーアーバープレス 3トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 6 7 / 8 " |
ベースサイズ | 5 1/4 x 12 1/4 " |
構造 | 熱処理および研磨されたスピンドル、熱処理されたラム、および機械加工されたテーブル プレートを備えた機械加工されたねずみ鋳鉄鋳造フレーム |
深さ | 12 1 / 4 " |
トン単位の力 | 3トン。 |
力の範囲(ポンド) | 0〜6000ポンド |
高さ | 18.5 " |
最大の東屋 | 2" |
最大。 直径 | 14 " |
最大作業高さ(インチ) | 11.5 " |
ラム寸法(インチ) | 1 1/4 "x 1 1/4" x 16.5 " |
スロット幅の範囲(インチ) | 13/16 "から1/13" |
スイング | 7" |
テーブル作業面 | 5.5 "×5.5」 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8462290020 |
原産国 | US |
A. ユーザーは適切な安全具を着用し、手や他の体の部分をプレス領域から遠ざけ、ワークピースが適切に固定されていることを確認する必要があります。
A. 油圧プレスは流体を使用して力を生成しますが、アーバープレスは手動で操作します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。