DAKE CORPORATION 901006アーバープレス3トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 6-7/8 |
ベースサイズ | 7-1 / 4 x 18 " |
構造 | 熱処理および研磨されたスピンドル、熱処理されたラム、および機械加工されたテーブル プレートを備えた機械加工されたねずみ鋳鉄鋳造フレーム |
深さ | 18 " |
トン単位の力 | 3 |
力の範囲(ポンド) | 0〜6000 |
高さ | 19 " |
最大作業高さ(インチ) | 11.5 |
ラム寸法(インチ) | 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5 |
スロット幅の範囲(インチ) | 13/16 - 1-13/16 |
スイング | 7インチ |
テーブル作業面 | 5.5 x5.5インチ |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8462290020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。