D-LINE US / R2D22QSP / GRクオーターラウンドフォーレングスウッド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 四分の一のDラインの長さ |
色 | ウッド効果 |
カバータイプ | ラッチング |
高さ | 0.9 " |
長さ | 79 " |
材料 | PVC |
取り付け | 表面 |
チャネル数 | 1 |
幅(Width) | 0.9 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / 5FT5025W / GR | ホワイト | 1" | 半円形のTVケーブルカバーの長さ | 60 " | 接着剤/ネジ | 2" | ¥3,839 | ||
US / 5FT5025B / GR | ブラック | 1" | 半円形のTVケーブルカバーの長さ | 60 " | 接着剤/ネジ | 2" | ¥3,975 | ||
US / R2D1608W / GR | ホワイト | 0.3 " | 半円Dラインの長さ | 79 " | 接着剤/ネジ | 0.6 " | ¥1,434 | 見積依頼
| |
US / R2D3015W / GR | ホワイト | 0.6 " | 半円Dラインの長さ | 79 " | 接着剤/ネジ | 1.2 " | ¥2,207 | 見積依頼
| |
US / R3D3015W / GR | ホワイト | 0.6 " | 半円Dラインの長さ | 118 " | 接着剤/ネジ | 1.2 " | ¥2,894 | 見積依頼
| |
US / R2D22QSW / GR | ホワイト | 0.9 " | 四分の一のDラインの長さ | 78 " | 表面 | 0.9 " | ¥2,887 | 見積依頼
| |
US/5FT2010KIT001 | - | - | レースウェイ | - | - | - | ¥8,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。