入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半円形のTVケーブルカバーの長さ |
色 | ブラック |
カバータイプ | PVC |
終了 | セミグロス |
高さ | 1" |
長さ | 60 " |
材料 | PVC |
取り付け | 接着剤/ネジ |
取り付けスタイル | 表面 |
チャネル数 | 1 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / 5FT5025W / GR | ホワイト | 1" | 半円形のTVケーブルカバーの長さ | 60 " | 接着剤/ネジ | 2" | ¥3,334 | ||
US / R2D1608W / GR | ホワイト | 0.3 " | 半円Dラインの長さ | 79 " | 接着剤/ネジ | 0.6 " | ¥1,493 | 見積依頼
| |
US / R2D3015W / GR | ホワイト | 0.6 " | 半円Dラインの長さ | 79 " | 接着剤/ネジ | 1.2 " | ¥1,916 | 見積依頼
| |
US / R3D3015W / GR | ホワイト | 0.6 " | 半円Dラインの長さ | 118 " | 接着剤/ネジ | 1.2 " | ¥2,511 | 見積依頼
| |
US / R2D22QSW / GR | ホワイト | 0.9 " | 四分の一のDラインの長さ | 78 " | 表面 | 0.9 " | ¥2,507 | 見積依頼
| |
US / R2D22QSP / GR | ウッド効果 | 0.9 " | 四分の一のDラインの長さ | 79 " | 表面 | 0.9 " | ¥1,595 | 見積依頼
| |
US/5FT2010KIT001 | - | - | レースウェイ | - | - | - | ¥7,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。