CENTRAL SPECIALTIES LTD 1170MAHデラックスウッドトレイスタンドマホガニーパック4個
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
アイテム価格 | トレイスタンド |
色 | マホガニー |
深さ | 17 " |
高さ | 30 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | 木材 |
タイプ | 木材 |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | VN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | クロム | 15 " | 36 " | 150ポンド | 鋼 | 鋼 | 19 " | ¥91,953 | ||
1036-1 | クロム | 15 " | 36 " | 150ポンド | 鋼 | 鋼 | 19 " | ¥15,019 | ||
1054S-C | クロム | 15 " | 30.5 " | 150ポンド | 鋼 | 鋼 | 20 " | ¥129,501 | ||
1054S-C-1 | クロム | 15 " | 30.5 " | 150ポンド | 鋼 | 鋼 | 20 " | ¥33,751 | ||
1170 | クルミ | 17 " | 30 " | 100ポンド | 木材 | 木材 | 18.5 " | ¥66,958 | ||
1170-1 | クルミ | 17 " | 30 " | 100ポンド | 木材 | 木材 | 18.5 " | ¥17,512 | ||
1170MAH-1 | マホガニー | 17 " | 30 " | 100ポンド | 木材 | 木材 | 18.5 " | ¥17,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。