入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DINマウントソリッドステートリレー |
アンプ | 20 |
ケースカラー | ブラック |
フィンガーセーフ | 有り |
入力電圧 | 4.5-32 VDC |
最大入力ボルト | 32 |
最大出力アンペア | 20A |
最大出力ボルト | 280 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 20 |
最小入力ボルト | 4.5 |
最小出力ボルト | 24 |
取り付け | DINまたはフランジ |
相 | 1 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | ゼロクロス |
電圧出力 | 24-280 VAC |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | アンプ | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKRD2410 | 10 | 4.5-32 VDC | 10A | 24-280 VAC | ¥16,838 | |
CKRD2430 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 24-280 VAC | ¥19,509 | |
CKRD243010 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 24-280 VAC | ¥19,286 | |
CKRD4810 | 10 | 4.5-32 VDC | 10A | 48-530 VAC | ¥19,152 | |
CKRD4820 | 20 | 4.5-32 VDC | 20A | 48-530 VAC | ¥21,175 | |
CKRD4830 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 48-530 VAC | ¥23,789 | |
CKRD483010 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 48-530 VAC | ¥25,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。