CRUSHPROOF 065005000002-60ガレージ排気ホース5インチIDx11フィート
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
アイテム価格 | ガレージ排気ホース |
曲げ半径 | 6" |
色 | ブラック |
内部径 | 5" |
長さ | 11ft。 |
材料 | ラバー |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
強化 | ラバー |
船の重量(kg) | 10.95 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
065002000001-60 | 3" | 2" | 11ft。 | ¥45,951 | |
065002500001-60 | 4" | 2.5 " | 11ft。 | ¥48,985 | |
065003000001-60 | 4" | 3" | 11ft。 | ¥61,123 | |
065003500001-60 | 5" | 3.5 " | 11ft。 | ¥75,862 | |
065005000001-60 | 6" | 5" | 12ft。 | ¥130,997 | |
065004000004-60 | 5" | 4" | 11ft。 | ¥87,567 | |
065006000001-60 | 7" | 6" | 11ft。 | ¥192,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。