CRUSHPROOF 065002500001-60ガレージ排気ホース2.5インチIDx11フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガレージ排気ホース |
曲げ半径 | 4" |
色 | ブラック |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 11ft。 |
材料 | ラバー |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
強化 | ラバー |
船の重量(kg) | 4.14 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
065002000001-60 | 3" | 2" | 11ft。 | ¥45,951 | |
065003000001-60 | 4" | 3" | 11ft。 | ¥61,123 | |
065003500001-60 | 5" | 3.5 " | 11ft。 | ¥75,862 | |
065005000001-60 | 6" | 5" | 12ft。 | ¥130,997 | |
065004000004-60 | 5" | 4" | 11ft。 | ¥87,567 | |
065005000002-60 | 6" | 5" | 11ft。 | ¥221,272 | |
065006000001-60 | 7" | 6" | 11ft。 | ¥192,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。