入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチキット |
色 | シルバー |
ディメンションA | 1-37 / 64」 |
寸法B | 1 / 2 " |
ディメンションC | 11 / 64 " |
外形寸法D | 1 / 24 " |
終了 | シンプルスタイル |
フック開口部 | 1-9 / 16」 |
材料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7312900000 |
モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | フック開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1096325 | 1-15 / 32」 | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1.437 " | ¥4,477 | |
1096421 | 1-21 / 32」 | 1 / 2 " | 11 / 64 " | 1 / 16 " | 1-21 / 32」 | ¥5,170 | |
1096468 | 1-29 / 32」 | 5 / 8 " | 11 / 64 " | 21 / 32 " | 1-59 / 64」 | ¥5,242 | |
1096515 | 2-5 / 16」 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 53 / 64 " | 2.031 " | ¥7,586 | |
1096562 | 2-57 / 64」 | 15 / 16 " | 1 / 4 " | 1-3 / 64」 | 2.875 " | ¥11,672 | |
1096609 | 3-37 / 64」 | 1-9 / 64」 | 1 / 64 " | 1-1 / 64」 | 3-9 / 16」 | ¥14,858 | |
1096657 | 3-13 / 16」 | 1-9 / 64」 | 1 / 64 " | 1-23 / 64」 | 3-13 / 16」 | ¥15,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。