アイテム価格 | クリンパ |
調節可能 | いいえ |
容量 | 22〜10 AWG |
カット | 有り |
ハンドルタイプ | 浸した |
最大圧着力 | 未評価 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
プライマリアプリケーション | 電線とケーブル |
交換用ダイコード | なし |
UPC | 043127071751 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。