COXREELS TSH-N-475 スプリングリターンホースリール、トラックマウント、内径1/2インチ、長さ75フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 8×9インチ |
EAN | 0674255720893 |
ホースの長さ | 75のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
外径 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 9.38 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ホースエンド | 直径内ホース | リールインレット | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHL-N-375 | 9.38 " | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | 75のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 25.5 " | ¥185,032 | |
TSHL-N-3100 | 9.38 " | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | 100のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 25.5 " | ¥200,993 | |
TSHL-N-575 | 12 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 1/2 "FNPT | 75のフィート | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 25.5 " | ¥227,899 | |
TSHL-N-550 | 9.38 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 1/2 "FNPT | 50のフィート | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 25.5 " | ¥184,505 | |
TSHL-N-475 | 9.38 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 1/2 "FNPT | 75のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 25.5 " | ¥179,114 | |
TSHL-N-4100 | 9.38 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 1/2 "FNPT | 100のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 25.5 " | ¥191,262 | |
TSHL-N-650 | 12 " | 1 "MNPT | 1" | 1/2 "FNPT | 50のフィート | 1" | 1 1 / 2 " | 25.5 " | ¥223,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。