COXREELS SL19WT-175 スプリングリターンホースリール、内径 1/4 インチ、長さ 75 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 2.5 " |
EAN | 0674255736443 |
ホースの長さ | 75のフィート |
内部径 | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
取り付けサイズ | 14.25 " |
全体の高さ | 20.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 9.5 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL17W-150 | 50のフィート | 13 " | 18.25 " | 17 " | 7.88 " | ¥121,812 | |
SL17WL-150 | 50のフィート | 13 " | 18.25 " | 17 " | 7.88 " | ¥98,012 | |
SL17WT-150 | 50のフィート | 13 " | 18.25 " | 17 " | 7.88 " | ¥141,934 | |
SL17WTL-150 | 50のフィート | 13 " | 18.25 " | 17 " | 7.88 " | ¥98,878 | |
SL19W-175 | 50のフィート | 14.25 " | 20.88 " | 19.5 " | 9.5 " | ¥149,074 | |
SL19WL-175 | 75のフィート | 14.25 " | 20.88 " | 19.5 " | 9.5 " | ¥121,596 | |
SL19WTL-175 | 75のフィート | 14.25 " | 20.88 " | 19.5 " | 9.5 " | ¥125,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。