COXREELS PC10-3016-E 電源コード リール、長さ 30 フィート、115V、13A
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
アイテム価格 | コードリール |
ベースサイズ | 4.63×8.38インチ |
コード長 | 30のフィート |
EAN | 0674255924512 |
入力電流 | 13A |
取り付けサイズ | 2.5×6インチ |
全体の高さ | 10.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全幅 | 7.38 " |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 6.3 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ/導体 | 最大アンペア | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10-3016-A | 16/3 | 13 | 5-20R | 1 | 1495 | ¥132,415 | ||
PC10-3012-B | 12/3 | 20 | (4)5-20R | 4 | 2300 | ¥163,061 | ||
PC10-3012-F | 12/3 | 20 | (2)5-20R | 2 | 2300 | ¥158,901 | ||
PC10-3012-X | 12/3 | 13 | なし | - | 1495 | ¥141,533 | ||
PC10-3012-A | - | - | - | - | - | ¥120,081 | ||
PC10-3016-C | - | - | - | - | - | ¥94,053 | ||
PC10-3016-D | - | - | - | - | - | ¥99,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。