COXREELS PC10-3016-A 電源コード リール、長さ 30 フィート、ブルー
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
アイテム価格 | コードリール |
ベースサイズ | 4.63×8.38インチ |
コードの色 | ブラック |
コードエンドNEMA構成 | 5-20R |
コード長 | 30のフィート |
深さ | 7.375 " |
EAN | 0674255924482 |
NEMA構成を終了するフィーダーコード | 5-20P |
ゲージ/導体 | 16/3 |
グレード | コマーシャル/インダストリアル |
高さ | 10.625 " |
入力電流 | 13A |
最大アンペア | 13 |
取り付けサイズ | 2.5×6インチ |
NECコード指定 | 海 |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
アウトレットの数 | 1 |
全体の高さ | 10.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全幅 | 7.38 " |
リールカラー | 青 |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 115V |
UPC | 0674255924482 |
電圧 | 115V |
出力 | 1495 |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 7.34 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 0674255924482 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ/導体 | 最大アンペア | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10-3012-B | 12/3 | 20 | (4)5-20R | 4 | 2300 | ¥163,061 | ||
PC10-3012-F | 12/3 | 20 | (2)5-20R | 2 | 2300 | ¥158,901 | ||
PC10-3012-X | 12/3 | 13 | なし | - | 1495 | ¥141,533 | ||
PC10-3012-A | - | - | - | - | - | ¥120,081 | ||
PC10-3016-C | - | - | - | - | - | ¥94,053 | ||
PC10-3016-D | - | - | - | - | - | ¥99,505 | ||
PC10-3016-E | - | - | - | - | - | ¥101,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。