COXREELS LG-LP-320 スプリングリターンホースリール、長さ 20 フィート、内径 3/8 インチ、MNPT 3/8 インチ、真鍮
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 4.69×8.38インチ |
EAN | 0674255735798 |
ホースの長さ | 20のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 2.5×6インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 10.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全幅 | 5.25 " |
船の重量(kg) | 5.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-LPL-125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥57,440 | ||
LG-LP-115 | 15のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥51,061 | ||
LG-LP-125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥54,661 | ||
LG-LP-310 | 10のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ¥50,845 | ||
LG-LPL-115 | 15のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥46,085 | ||
LG-LPL-310 | 10のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ¥46,085 | ||
LG-LPL-320 | 20のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ¥46,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。