COXREELS 1680-1124-C ハンドクランクホースリール、中圧、内径 1-1/2 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 18.5×23.25インチ |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1-1 / 2」 |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
取り付けサイズ | 16.15×18.5インチ |
全体の高さ | 25.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 24.88 " |
船の重量(kg) | 36 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660-0820 | 23.88 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥176,985 | |
1660-0820-C | 23.88 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥233,456 | |
1660-0824 | 23.88 " | 15×23.25インチ | 75のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×18.5インチ | 25.25 " | 24 " | ¥179,798 | |
1660-0824-C | 23.88 " | 15×23.25インチ | 75のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×18.5インチ | 25.25 " | 24 " | ¥236,269 | |
1660-0828 | 23.88 " | 15×26.25インチ | 130のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×21.5インチ | 29.25 " | 28 " | ¥220,258 | |
1660-0828-C | 23.88 " | 15×26.25インチ | 130のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×21.5インチ | 29.25 " | 28 " | ¥272,401 | |
1660-0924 | 35.38 " | 16.5×23.25インチ | 100のフィート | 1" | 3000のプサイ | 14.15×18.5インチ | 25.25 " | 24 " | ¥179,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。