COXREELS 1275HPL-A-8-A デュアル油圧ホースリール、内径 1/4 インチ、長さ 135 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 13.38×16インチ |
ホースの長さ | 135のフィート |
内部径 | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 10000のプサイ |
取り付けサイズ | 11.44×10インチ |
外径 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 19.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 19.25 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1275HPL-4-12 | 17.38×15.38インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 18.63 " | 21.5 " | ¥201,650 | |
1275HPL-4-12-C | 17.38×15.38インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 18.63 " | 21.5 " | ¥258,554 | |
1275HPL-4-8 | 13.38×15.38インチ | 135のフィート | 11.44×10インチ | 18.63 " | 17.5 " | ¥201,650 | |
1275HPL-4-8-C | 13.38×15.38インチ | 135のフィート | 11.44×10インチ | 18.63 " | 17.5 " | ¥258,554 | |
1275HPL-A-12 | 17.38×15.38インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 18.63 " | 21.5 " | ¥199,920 | |
1275HPL-A-8 | 13.38×15.38インチ | 135のフィート | 11.44×10インチ | 18.63 " | 17.5 " | ¥201,650 | |
1275HPL-B-12 | 17.38×15.38インチ | 200のフィート | 15.44×10インチ | 18.63 " | 21.5 " | ¥197,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。