COXREELS 1125PCL-8M-C ハンドクランクホースリール、長さ 250 フィート、600V、45A、ブルー
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 13.38×15.25インチ |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 含まれておりません |
深さ | 21.5 " |
EAN | 0674255924215 |
グレード | ヘビーデューティ |
高さ | 18.5 " |
保持しています | 200/10の3フィート、250/12の3フィート |
ホースの長さ | 250のフィート |
入力電流 | 45A |
最大アンペア | 45 |
取り付けサイズ | 11.44×10インチ |
NECコード指定 | SO |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
全体の高さ | 18.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.5 " |
全幅 | 21.5 " |
リールカラー | 青 |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 600V / 45A |
UPC | 0674255924215 |
電圧 | 600V |
出力 | 27,000 |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 0674255924215 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1125PCL-8-C | ¥276,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。