COXREELS 1125P-4-12 ハンドクランクホースリール、ホース内径 1/2 インチ、ホース容量 200 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 17.38×15.38インチ |
ベアリング | 永久潤滑 |
色 | 青 |
ドライブの種類 | ハンド |
義務評価 | ヘビーデューティ |
EAN | 0674255829145 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "MNPT |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 200のフィート |
直径外のホース | 7 / 8 " |
住宅資材 | 鋼 |
HP | なし |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
最大圧力定格 | 6000のプサイ |
取り付け | ベンチ、床、トラック、壁 |
取り付けサイズ | 15.44×10インチ |
外径 | 7 / 8 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 25.75 " |
リールインレット | 1/2 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 17.55 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | ホースエンド | ベースサイズ | ベアリング | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 内部径 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100 | 1/2 "MNPT | - | 永久潤滑 | 1 / 2 " | 100のフィート | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000のプサイ | ¥96,893 | ||
1125-5-100 | 3/4 "MNPT | - | 永久潤滑 | 3 / 4 " | 100のフィート | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3000のプサイ | ¥137,770 | ||
1125-4-200 | 1/2 "MNPT | - | 永久潤滑 | 1 / 2 " | 200のフィート | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000のプサイ | ¥99,781 | ||
112-3-150 | 3/8 "MNPT | 14×6インチ | EPDMベアリング | 3 / 8 " | 150のフィート | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | ¥76,648 | ||
112-3-150-CM | 3/8 "MNPT | 16×10.5インチ | EPDMベアリング | 3 / 8 " | 150のフィート | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | ¥73,663 | ||
112P-3-8 | 3/8 "MNPT | 9.5×6インチ | 永久潤滑 | 3 / 8 " | 100のフィート | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | ¥123,670 | ||
SM12-3-100 | 3/8 "MNPT | 10.25×4インチ | EPDMベアリング | 3 / 8 " | 100のフィート | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | ¥76,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。