COXREELS 1125-5-200-H-SS 電動ホースリール、内径 3/4 インチ、長さ 200 フィート、ステンレススチール
アイテム:CF3LJX
モデル: 1125-5-200-H-SS
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | ホーズリール |
ベースサイズ | 29.38×16インチ |
ホースの長さ | 200のフィート |
内部径 | 3 / 4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 27.44×10インチ |
外径 | 1 1 / 4 " |
全体の高さ | 19.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.63 " |
全幅 | 35.38 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100-A-SP | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | ¥424,072 | ||
1125-4-100-A-SS | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | 見積依頼
| |
1125-4-100-AB-SP | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | 見積依頼
| |
1125-4-100-AB-SS | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | 見積依頼
| |
1125-4-100-E-SP | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ¥468,080 | ||
1125-4-100-E-SS | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ¥416,132 | ||
1125-4-100-EA-SP | 11.38×16インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 9.44×10インチ | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ¥443,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。