COUNCIL TOOL 170SA掘削バーペンシルポイント72インチ鋼
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
アイテム価格 | 掘削バー |
色 | ブラック |
直径 | 1" |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 1" |
プライバーのサブカテゴリ | 掘削バー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1" |
UPC | 008298458336 |
船の重量(kg) | 7.37 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 177.55 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。