COTTERMAN ST-521 A2 C1P5ローリングラダー手すりプラットフォーム45インチの高さ
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
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 46 " |
ベース幅 | 26 " |
裾幅 | 26 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 75 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 45 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 8" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | ラバー |
船の重量(kg) | 36.74 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 組み立て済み/未組み立て | 基本深度 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | ベース幅 | 裾幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-200 A2 C1 P5 | 22 " | 溶接した | 20 " | 8" | 18 " | 22 " | 22 " | グレー | ¥106,371 | ||
ST-300 A2 C1 P5 | 31 " | 溶接した | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | グレー | ¥129,246 | ||
ST-401 A2 C1 P5 | 66 " | 組み立てられていません | 34 " | 8" | 36 " | 25 " | 25 " | グレー | ¥157,337 | ||
ST-501 A2 C1 P5 | 75 " | 組み立て | 40 " | 8" | 45 " | 26 " | 26 " | グレー | ¥175,297 | ||
ST-601 A2 C1 P5 | 84 " | 組み立てられていません | 48 " | 8" | 54 " | 27 " | 27 " | グレー | ¥200,478 | ||
ST-220 A2 C6 P5 | 22 " | 溶接した | 26 " | 14 " | 18 " | 22 " | 22 " | レッド | ¥107,195 | ||
ST-302 A2 C1 P5 | 57 " | 組み立てられていません | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | グレー | ¥147,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。