COTTERMAN SASA3A10E10C50P6折りたたみ式ローリングセーフティラダープラットフォーム30インチH
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
アイテム価格 | 折りたたみ式ローリングセーフティラダー |
作動タイプ | 静的 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 28 " |
ベース幅 | 20 " |
裾幅 | 20 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | ナチュラル |
終了 | アルミミル |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 20 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7616995030 |
プロダクト | モデル | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA2A10E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 穴あき | ¥121,673 | ||
SASA4A10E10C50P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | 穴あき | ¥147,101 | 見積依頼
| |
SASA2A2E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | ラバー | ¥126,439 | ||
SASA3A2E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | ラバー | ¥150,016 | ||
SASA4A2E10C50P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | ラバー | ¥178,829 | 見積依頼
| |
SASA2A3E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 鋸歯状 | ¥120,406 | ||
SASA3A3E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | 鋸歯状 | ¥112,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。